Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
U0601.180.001
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
Fabory Hand tap 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 18
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U0601.180.001
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
40
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
40
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
40
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
40
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
18
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
11
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
260
Type
Rougher Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0601.180.001
UBB
240203313285
UNSPSC
23241615