Frese
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
Fresatura
Frese
4S090260
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
Dormer Slot drill short C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 20.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4S090260
Lunghezza totale (mm)
88
Diametro dell'albero (mm)
20
Lunghezza di lavoro (mm)
22
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
88
Diametro dell'albero (mm)
20
Lunghezza di lavoro (mm)
22
Numero di denti
2
Materiale di taglio
HSS-PM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20
Marchio
DORMER
Type
5983872
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4S090260
EAN
7320760353332
UBB
500572465358
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
C11020.0
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare