text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 2,0X5,0 MM Center drill


Numero articolo F8315.020.005
Lunghezza totale (mm) 40
Diametro dell'albero (mm) 5
Diametro nominale (mm) 2
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Marchio Fabory (labor)
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 40
Diametro dell'albero (mm) 5
Diametro nominale (mm) 2
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Marchio Fabory (labor)
Type Center Drill Bit

Descrizione

For centering in most common steel types.

Numeri di articolo

Numero articolo F8315.020.005
UBB 240201070176
UNSPSC 23241639
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.