Food & Dairy machine building
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
Nedtrain Oud
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
Foratura
Frese elicoidali
F8315.016.004
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
Fabory DIN 333 1,6 X4,0 MM Center drill
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
F8315.016.004
Lunghezza totale (mm)
35.5
Diametro dell'albero (mm)
4
Diametro nominale (mm)
1.6
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Marchio
Fabory (labor)
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
35.5
Diametro dell'albero (mm)
4
Diametro nominale (mm)
1.6
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Marchio
Fabory (labor)
Type
Center Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For centering in most common steel types.
Numeri di articolo
Numero articolo
F8315.016.004
UBB
240201347483
UNSPSC
23241639