Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
U1632.080.050
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
Fabory Die nut DIN 382 HSS-G M 8X0,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Descrizione completa
Numero articolo
U1632.080.050
Design
Die nut
Altezza
9
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Die nut
Altezza
9
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
Altro
Marchio
FABORY (VÖLKEL)
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numeri di articolo
Numero articolo
U1632.080.050
UBB
240203261534
UNSPSC
27110000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare