Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1622.040.001
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
Fabory Die nut DIN 382 HSS-G M 4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U1622.040.001
Modello
Die nut
Diametro esterno (mm)
19
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
4
Filettatura a passo (mm)
0.7
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Modello
Die nut
Diametro esterno (mm)
19
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
4
Filettatura a passo (mm)
0.7
Materiale di taglio
HSS
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1622.040.001
UBB
240203258258
UNSPSC
27110000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare