Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
U1632.360.200
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
Fabory Die nut DIN 382 HSS-G M 36X2,00
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1632.360.200
Design
Die nut
Diametro esterno (mm)
60
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
36
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Die nut
Diametro esterno (mm)
60
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
36
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
255
Type
Hexagon Die Nut
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1632.360.200
UBB
240203268075
UNSPSC
27110000