text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die nut DIN 382 HSS-G M 33X1,50


Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.

Numero articolo U1632.330.150
Design Die nut
Altezza 18
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 33
Filettatura a passo (mm) 1.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Die nut
Altezza 18
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 33
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio Altro
Marchio Fabory

Descrizione

For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numeri di articolo

Numero articolo U1632.330.150
UBB 240203267325
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.