Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
U1632.270.150
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
Fabory Die nut DIN 382 HSS-G M 27X1,50
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Descrizione completa
Numero articolo
U1632.270.150
Design
Die nut
Altezza
18
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
27
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Die nut
Altezza
18
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
27
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numeri di articolo
Numero articolo
U1632.270.150
UBB
240203266251
UNSPSC
27110000