text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die nut DIN 382 HSS-G M 26X2,00


For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numero articolo U1632.260.200
Design Die nut
Altezza 16
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 26
Filettatura a passo (mm) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Design Die nut
Altezza 16
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 26
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio Altro
Marchio Fabory

Descrizione

For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numeri di articolo

Numero articolo U1632.260.200
UBB 240203266178
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.