Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
U1632.260.150
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
Fabory Die nut DIN 382 HSS-G M 26X1,50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1632.260.150
Design
Die nut
Diametro esterno (mm)
50
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
26
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Die nut
Diametro esterno (mm)
50
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
26
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
145
Type
Hexagon Die Nut
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1632.260.150
UBB
240203266095
UNSPSC
27110000