Stampi
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Stampi
U1622.240.001
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
Fabory Die nut DIN 382 HSS-G M 24
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U1622.240.001
Design
Die nut
Diametro esterno (mm)
50
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
24
Filettatura a passo (mm)
3
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Die nut
Diametro esterno (mm)
50
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
24
Filettatura a passo (mm)
3
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
230
Codice merceologico
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1622.240.001
UBB
240203259322
UNSPSC
27110000