text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die nut DIN 382 HSS-G M 20


Numero articolo U1622.200.001
Design Die nut
Diametro esterno (mm) 41
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 20
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS
Marchio Fabory
Confezionato per 1

Specifiche

Design Die nut
Diametro esterno (mm) 41
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 20
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 120
Type Hexagon Die Nut

Numeri di articolo

Numero articolo U1622.200.001
EAN 8715494188036
UBB 240203259165
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.