Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
U1632.100.100
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
Fabory Die nut DIN 382 HSS-G M 10X1,00
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1632.100.100
Design
Die nut
Diametro esterno (mm)
27
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
10
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Die nut
Diametro esterno (mm)
27
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
10
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
35
Type
Hexagon Die Nut
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1632.100.100
UBB
240203262110
UNSPSC
27110000