Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1011.080.100
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
Fabory Die Left DIN 223 HSS M 8X1,00 Left
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1011.080.100
Diametro esterno (mm)
25
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Left
Marchio
Fabory
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro esterno (mm)
25
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Left
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
0.87
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1011.080.100
UBB
240203302130
UNSPSC
27110000