Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1011.080.075
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
Fabory Die Left DIN 223 HSS M 8X0,75 Left
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrizione completa
Numero articolo
U1011.080.075
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
25
Altezza
9
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
25
Altezza
9
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Filettatura a passo (mm)
0.75
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Left
Marchio
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numeri di articolo
Numero articolo
U1011.080.075
UBB
240203302056
UNSPSC
27110000