Stampi
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Stampi
U1011.060.075
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
Fabory Die Left DIN 223 HSS M 6X0,75 Left
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1011.060.075
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Altezza
7
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
6
Filettatura a passo (mm)
0.75
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Altezza
7
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
6
Filettatura a passo (mm)
0.75
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Left
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
52
Codice merceologico
8207403000
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1011.060.075
UBB
240203301975
UNSPSC
27110000