text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die Left DIN 223 HSS M 14X1,25 Left

Numero articolo U1011.140.125
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 38
Altezza 10
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 14
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 38
Altezza 10
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 14
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS
Direzione di taglio Left
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 50
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1011.140.125
UBB 240203302700
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.