Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1011.120.125
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
Fabory Die Left DIN 223 HSS M 12X1,25 Left
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrizione completa
Numero articolo
U1011.120.125
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
38
Altezza
10
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
38
Altezza
10
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Left
Marchio
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numeri di articolo
Numero articolo
U1011.120.125
UBB
240203302544
UNSPSC
27110000