text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die Left DIN 223 HSS-G M 5 Left


Numero articolo U1007.050.001
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 20
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 5
Filettatura a passo (mm) 0.8
Materiale di taglio HSS
Direzione di taglio Left
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 20
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 5
Filettatura a passo (mm) 0.8
Materiale di taglio HSS
Direzione di taglio Left
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 18.36
Codice merceologico 8207403000
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1007.050.001
UBB 240203299914
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.