Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1007.040.001
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
Fabory Die Left DIN 223 HSS-G M 4 Left
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1007.040.001
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
4
Filettatura a passo (mm)
0.7
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Left
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
4
Filettatura a passo (mm)
0.7
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Left
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
13.75
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1007.040.001
UBB
240203299831
UNSPSC
27110000