Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1007.180.001
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
Fabory Die Left DIN 223 HSS-G M 18 Left
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrizione completa
Numero articolo
U1007.180.001
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
45
Altezza
18
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
18
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
45
Altezza
18
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
18
Filettatura a passo (mm)
2.5
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Left
Marchio
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numeri di articolo
Numero articolo
U1007.180.001
UBB
240203300647
UNSPSC
27110000