text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die Left DIN 223 HSS-G M 14 Left


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numero articolo U1007.140.001
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 38
Altezza 14
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 14
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 38
Altezza 14
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 14
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio Altro
Direzione di taglio Left
Marchio Fabory

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numeri di articolo

Numero articolo U1007.140.001
UBB 240203300498
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.