text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS M 18X2,00


Numero articolo U1120.180.200
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 45
Altezza 14
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 18
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 45
Altezza 14
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 18
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 110
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1120.180.200
UBB 240203297280
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.