Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
U1120.180.150
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
Fabory Die DIN 223 HSS M 18X1,50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1120.180.150
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
45
Altezza
14
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
18
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
45
Altezza
14
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
18
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
110
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1120.180.150
UBB
240203297108
UNSPSC
27110000