Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
U1120.140.150
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
Fabory Die DIN 223 HSS M 14X1,50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1120.140.150
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
38
Altezza
10
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
14
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
38
Altezza
10
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
14
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
50
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1120.140.150
UBB
240203296944
UNSPSC
27110000