text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS M 12X1,25


Numero articolo U1120.120.125
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 38
Altezza 10
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 38
Altezza 10
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 70
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1120.120.125
UBB 240203296605
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.