text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-G NR. 6


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numero articolo U1037.035.001
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 20
Altezza 5
Tipo di filettatura UNF
Numero di denti per pollice 40
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 20
Altezza 5
Tipo di filettatura UNF
Numero di denti per pollice 40
Materiale di taglio Altro
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 9
Type Round Die

Descrizione

for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numeri di articolo

Numero articolo U1037.035.001
UBB 240202505774
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.