text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-G M 7


Numero articolo U1005.070.001
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 7
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS
Marchio Fabory
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 7
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 12.32
Codice merceologico 8207403000
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1005.070.001
EAN 8715494450775
UBB 240202489771
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.