text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-G M 5,5


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numero articolo U1005.055.001
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 20
Altezza 7
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 5.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 20
Altezza 7
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 5.5
Filettatura a passo (mm) 0.9
Materiale di taglio Altro
Marchio FABORY (VÖLKEL)

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numeri di articolo

Numero articolo U1005.055.001
EAN 8715494450751
UBB 240202489516
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.