Stampi
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Stampi
U1009.040.050
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 4X0,50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1009.040.050
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Altezza
5
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
4
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Altezza
5
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
4
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
9
Codice merceologico
8207403000
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1009.040.050
UBB
240202492312
UNSPSC
27110000