text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-G M 45X2,00

Numero articolo U1009.450.200
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 90
Altezza 22
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 45
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 90
Altezza 22
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 45
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio Altro
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 7
Codice merceologico 8207403000
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1009.450.200
UBB 240202501229
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.