Tools
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Stampi
U1009.400.150
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 4 0X1,50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1009.400.150
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
75
Altezza
20
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
40
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
75
Altezza
20
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
40
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
150
Codice merceologico
8207403000
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1009.400.150
UBB
240202500569
UNSPSC
27110000