Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1009.340.150
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 34X1,50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1009.340.150
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
65
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
34
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
65
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
34
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
235
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1009.340.150
UBB
240202499598
UNSPSC
27110000