Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1009.320.300
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 32X3,00
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrizione completa
Numero articolo
U1009.320.300
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
65
Altezza
25
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
32
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
65
Altezza
25
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
32
Filettatura a passo (mm)
3
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numeri di articolo
Numero articolo
U1009.320.300
UBB
240202499184
UNSPSC
27110000