Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
U1009.320.150
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 32X1,50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1009.320.150
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
65
Altezza
18
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
32
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
65
Altezza
18
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
32
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
18.7
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1009.320.150
UBB
240202499002
UNSPSC
27110000