text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-G M 26X2,00

Numero articolo U1009.260.200
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 55
Altezza 16
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 26
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 55
Altezza 16
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 26
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio Altro
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 200
Codice merceologico 8207403000
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1009.260.200
UBB 240202497774
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.