text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-G M 24X2,00


Numero articolo U1009.240.200
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 55
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 24
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS
Marchio Fabory
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 55
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 24
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 2.43
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1009.240.200
EAN 8715494451055
UBB 240202497287
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.