Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1005.025.001
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 2,5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrizione completa
Numero articolo
U1005.025.001
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
16
Dimensione della filettatura (metrica)
2.5
Filettatura a passo (mm)
0.45
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
16
Dimensione della filettatura (metrica)
2.5
Filettatura a passo (mm)
0.45
Materiale di taglio
HSS
Marchio
FABORY (VÖLKEL)
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numeri di articolo
Numero articolo
U1005.025.001
UBB
240202488864
UNSPSC
27110000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare