text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-G M 2,3


For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numero articolo U1005.023.001
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 16
Altezza 5
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 2.3
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 16
Altezza 5
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 2.3
Filettatura a passo (mm) 0.4
Materiale di taglio Altro
Marchio Fabory

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numeri di articolo

Numero articolo U1005.023.001
UBB 240202479616
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.