Stampi
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Stampi
U1009.160.100
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 16X1,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
U1009.160.100
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
45
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
16
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
45
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
16
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
21.77
Codice merceologico
8207403000
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1009.160.100
UBB
240202495125
UNSPSC
27110000