text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-G M 13X1,00


Numero articolo U1009.130.100
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 38
Altezza 10
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 13
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 38
Altezza 10
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 13
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio Altro
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 7473
Codice merceologico 8207403000
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1009.130.100
UBB 240202494391
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.