Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
U1009.120.125
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 12X1,25
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U1009.120.125
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
38
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
38
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
HSS
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
67.76
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1009.120.125
EAN
8715494450959
UBB
240202494136
UNSPSC
27110000