Tools
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Stampi
U1009.120.075
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 12X0,75
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U1009.120.075
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
30
Altezza
11
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Filettatura a passo (mm)
0.75
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
30
Altezza
11
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Filettatura a passo (mm)
0.75
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
1.25
Codice merceologico
8207403000
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1009.120.075
UBB
240202493971
UNSPSC
27110000