text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Die DIN 223 HSS-G M 11X1,25


Numero articolo U1009.110.125
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 30
Altezza 11
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 11
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 30
Altezza 11
Tipo di filettatura MF
Dimensione della filettatura (metrica) 11
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio Altro
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 1.04
Codice merceologico 8207403000
Type Round Die

Numeri di articolo

Numero articolo U1009.110.125
UBB 240202493898
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.