Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1005.012.001
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G M 1,2
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrizione completa
Numero articolo
U1005.012.001
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
16
Altezza
5
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
1.2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
16
Altezza
5
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
1.2
Filettatura a passo (mm)
0.25
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numeri di articolo
Numero articolo
U1005.012.001
UBB
240202478964
UNSPSC
27110000