Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1029.111.001
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
Fabory Die DIN 223 HSS-G 7/16
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Descrizione completa
Numero articolo
U1029.111.001
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
30
Altezza
11
Tipo di filettatura
UNC
Numero di denti per pollice
14
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
30
Altezza
11
Tipo di filettatura
UNC
Numero di denti per pollice
14
Materiale di taglio
Altro
Dimensione della filettatura (pollici)
7/16 di pollice
Marchio
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Numeri di articolo
Numero articolo
U1029.111.001
UBB
240202503530
UNSPSC
27110000