Tools
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
Maschiatrici
Stampi
U1120.060.075
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
Fabory Die DIN 223 HSS-E M 6X0,75
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U1120.060.075
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Altezza
7
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
6
Filettatura a passo (mm)
0.75
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Altezza
7
Tipo di filettatura
MF
Dimensione della filettatura (metrica)
6
Filettatura a passo (mm)
0.75
Materiale di taglio
HSS-E
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
11
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1120.060.075
UBB
240203296035
UNSPSC
27110000