Stampi
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
Maschiatrici
Stampi
U1115.040.001
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
Fabory Die DIN 223 HSS-E M 4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U1115.040.001
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Altezza
5
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
4
Filettatura a passo (mm)
0.7
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Altezza
5
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
4
Filettatura a passo (mm)
0.7
Materiale di taglio
HSS-E
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1115.040.001
UBB
240203294626
UNSPSC
27110000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare