Tools
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Stampi
U1115.030.001
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
Fabory Die DIN 223 HSS-E M 3
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U1115.030.001
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Altezza
5
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
3
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm)
20
Altezza
5
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
3
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
HSS-E
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
8
Codice merceologico
8207403000
Type
Round Die
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1115.030.001
UBB
240203294543
UNSPSC
27110000